HYVÄKSYTTY Myyjä 29PH27 Suojakotelo, 24 tuumaa x 18 tuumaa | AB8VUZ

APPROVED VENDOR 29PH27 suojakotelo 24 tuumaa x 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB8VUZ Malli: 29PH27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriHarmaa
Sisäkorkeus19 "
Sisäpituus23 "
Sisäleveys17 "
Kantavuus44 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys20.5 "
Kokonaiskorkeus20.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.59
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7612905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 29PH26 Suojakotelo 21-1 / 2 x 16-1 / 4 tuuman leveys | AB8VUY 29PH2616.25 "17 "20.5 "15.25 "40 lb18.5 "18.5 "21.5 "€221.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH27 suojakotelo 24 tuumaa x 18 tuumaa leveys
€287.99 / yksikkö