HYVÄKSYTTY Myyjä 29PH26 Suojakotelo 21-1 / 2 x 16-1 / 4 tuuman leveys | AB8VUY

APPROVED VENDOR 29PH26 Suojakotelo 21-1/2 x 16-1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB8VUY Malli: 29PH26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€221.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriHarmaa
Sisäkorkeus17 "
Sisäpituus20.5 "
Sisäleveys15.25 "
Kantavuus40 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaissyvyys18.5 "
Kokonaiskorkeus18.5 "
Kokonaispituus21.5 "
kokonaisleveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.35
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)45.47
HS-koodi7612905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 29PH27 Suojakotelo, 24 tuumaa x 18 tuumaa | AB8VUZ 29PH2718 "19 "23 "17 "44 lb20.5 "20.5 "24 "€287.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH26 Suojakotelo 21-1/2 x 16-1/4 tuumaa leveys
€221.58 / yksikkö