HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W561 Kuormalavan karusellikapasiteetti 2000 lb halkaisija 26-1 / 2 | AB8PYP

APPROVED VENDOR 26W561 Lavan karusellin kapasiteetti 2000 Lb Halkaisija 26-1/2

Varastossa
Tuote: AB8PYP Malli: 26W561

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.985
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)76.71
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläpuoli Dia. (26-1 / 2 ")
    • Yläpuoli Dia. (30 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W557 Kuormalavan karusellikapasiteetti 2000 Lb Halkaisija 36-1 / 2 | AB8PYK 26W5572000 lb€695.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W558 Kuormalavan karusellikapasiteetti 4000 Lb Halkaisija 36-1 / 2 | AB8PYL 26W5584000 lb€657.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W559 Lavan karusellikapasiteetti 6000 Lb Halkaisija 36-1 / 2 | AB8PYM 26W5596000 lb€843.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W560 Lavan karusellikapasiteetti 2000 lb halkaisija 32-1 / 2 | AB8PYN 26W5602000 lb€725.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W562 Kuormalavan karusellikapasiteetti 4000 lb halkaisija 44-1 / 2 | AB8PYQ 26W5624000 lb€952.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26W561 Lavan karusellin kapasiteetti 2000 Lb Halkaisija 26-1/2
€601.02 / yksikkö