PÄÄSUODATIN INC. MF0434845 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, huopatiiviste, 4 tuuman korkeus | CG2BZJ DR999

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CG2BZJ Malli: MF0434845Ristiviite: DR999 '
€91.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus0.96 "
Pohja OD2.11 "
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus125
Suodattimen koko41 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliHuopa
Korkeus4mm
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiHuopa
Ylin OD1.39 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Repalcement DIAMOND DR999

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MAIN FILTER INC. MF0309056 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, huopatiiviste, korkeus 4 tuumaa | CF8CPY HF7924 MF03090564mm€91.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0434846 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, huopatiiviste, korkeus 4 tuumaa | CG2BZK XH05293 MF04348464mm€91.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0604029 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronin luokitus, huopatiiviste, korkeus 4 tuumaa | CG3LHC W03AT495 MF06040294"€91.64
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0873913 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, huopatiiviste, korkeus 4 tuumaa | CG4TAW MF08739134mm€91.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€91.64 / yksikkö