APPROVED VENDOR 25AM8-32 Hex Nut 8-32, 20000PK | AC6VWR 36L993

APPROVED VENDOR 25AM8-32 kuusiomutteri 8-32, 20000PK

Varastossa
Tuote: AC6VWR Malli: 25 AM8-32Ristiviite: 36L993

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,351.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB95-C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Leveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.03
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25AM8-32 kuusiomutteri 8-32, 20000PK
€1,351.23 /pakkaus