HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24Y988 Kannettava työkalulaatikkosarja musta/harmaa 3 kpl | AB8ABX

APPROVED VENDOR 24Y988 Kannettava työkalulaatikkosarja musta/harmaa 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB8ABX Malli: 24Y988

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€46.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikkosarja
VäriMusta / Harmaa
LaatikkotasotEi eristetty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluTaitettava yläosa
Sisäsyvyys5-29/32", 7, 9"
Sisäkorkeus5-1/2", 7-7/8", 9-27/32"
Sisäleveys9-39/64", 17", 19-19/64"
Kuormitusluokitus22, 30, 44 paunaa
LukitusjärjestelmäEi eristetty
MateriaaliPolypropeeni, teräs
Laatikoiden lukumäärä0
Kahvojen lukumäärä1
Palojen lukumäärä3
Lokeroiden lukumäärä3
Kokonaissyvyys8-1/2", 9-1/2", 11-45/64"
Kokonaiskorkeus7-45/64", 10, 13"
kokonaisleveys16-1/2", 19-1/2", 23-1/2"
Tallennuskapasiteetti314, 945, 1719 kuutio. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24Y988 Kannettava työkalulaatikkosarja musta/harmaa 3 kpl
€46.36 / yksikkö