Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W723 Siivilän imu 1-1 / 4 tuumaa | AB7ZUJ

APPROVED VENDOR 24W723 Siivilä Imu 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZUJ Malli: 24W723

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen imusihti
Halkaisija3.41 "
kehysJäykkä kolmiosainen sisäpuoli
Pituus6.88 "
Nimellinen virtaus20 GPM
Näytön materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-portit (tuumaa) (1-1 / 4)
    • Päätylevyt (ruostumaton teräs)
    • Näyttöverkko (100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W720 Siivilän imu 1/2 tuumaa AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "€35.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W721 Siivilän imu 3/4 tuumaa | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€39.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W722 Siivilän imu 1 tuuma AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€45.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W724 Siivilän imu 1-1 / 2 tuumaa | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€62.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W723 Siivilä Imu 1-1/4 tuumaa
€57.67 / yksikkö