Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W711 Mittarin taso / lämpötila 10 In | AB7ZTW

APPROVED VENDOR 24W711 Mittari Taso/lämpötila 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZTW Malli: 24W711
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
€69.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä10 "asennuskeskuksen tasomittari
rakentaminenSuurimman näkyvyyden tasomittarit, painevalettu ja maalattu alumiinirunko, kristallinkirkkaat lasinähtävyydet, jotka ovat yhteensopivia kaikkien hydrauliöljyjen / mineraalien ja öljypohjaisten nesteiden kanssa
Maks. Lämpötila200 F
Max. Työpaine15 PSI
Langat1 / 2-20 UNC
TyyppiHydraulinen säiliökiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuskierteet (1 / 2-20 UNC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24W710 Mittarin taso / lämpötila 5 tuumaa | AB7ZTV 24W7105 "asennuskeskuksen tasomittari€51.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W711 Mittari Taso/lämpötila 10 tuumaa
€69.23 / yksikkö