Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W708 Täytteen tuuletin sivukiinnitys | AB7ZTT

APPROVED VENDOR 24W708 Täytteen tuulettimen sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AB7ZTT Malli: 24W708

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliön täyttöhengityslaite
Kehon pituus6.1 "
KorkkimateriaaliNikkelikromattu teräs
Tehokkuus99%
Suodatinmassatvaahto
Suodattimen luokitus40 mikronia
Käyttölämpötila.200 F
Dia ulkopuolella.3"
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiSivukiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W708 Täytteen tuulettimen sivukiinnitys
€78.26 / yksikkö