Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24T950 Korjauspuristin, yksi pultti, 2 tuumaa, 304 ruostumatonta terästä AB7ZEV

APPROVED VENDOR 24T950 korjauspuristin yksipultti 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB7ZEV Malli: 24T950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin koko3/8 x 4 "
Pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Pad Size5-1 / 2 "
Putken koko2"
TyyppiYksipultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPad SizePutken kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T944 Korjauspuristin, yksi pultti, 3/8 tuuman 304 ruostumaton teräs | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Yksipultti€11.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T945 Korjauspuristin, yksi pultti, 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Yksipultti€10.64
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24T946 Korjauspuristin Yksipultti 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Yksipultti€9.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T947 Korjauspuristin, yksi pultti, 1 tuuma, 304 ruostumatonta terästä AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Yksipultti€10.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T948 Korjauspuristin, yksi pultti, 1-1 / 4 tuumaa, 304 ruostumaton teräs | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Yksipultti€11.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T949 Korjauspuristimen yksi pultti 1-1 / 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Yksipultti€10.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 24T951 Korjauspuristin, yksi pultti 2-1 / 2 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AB7ZEW 24T9513/8 x 4 "3"7-1 / 4 "2-1 / 2 "Yksipultti€18.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24T950 korjauspuristin yksipultti 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€16.08 / yksikkö