Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M154 Ulkoneva merkkivalo punainen 12vdc | AB7YMK

APPROVED VENDOR 24M154 Ulkoneman merkkivalo punainen 12vdc

Varastossa
Tuote: AB7YMK Malli: 24M154

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoneva merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M026 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YFX 24M026punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M027 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YFY 24M027KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€2.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M028 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YFZ 24M028VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M051 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YGZ 24M051punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M052 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YHA 24M052KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€2.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M053 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YHB 24M053VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M084 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YJK 24M084punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M154 Ulkoneman merkkivalo punainen 12vdc
€12.40 / yksikkö