Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M026 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YFX

APPROVED VENDOR 24M026 Ulkoneman merkkivalo punainen 12vdc

Varastossa
Tuote: AB7YFX Malli: 24M026

Hanki se huhtikuu 25, torstai
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
€6.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoneva merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäLyijy juotettavaksi
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko6 mm: n asennusdia.
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M027 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YFY 24M027KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M028 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YFZ 24M028VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M051 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YGZ 24M051punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M052 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YHA 24M052KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M053 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YHB 24M053VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M084 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YJK 24M084punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M085 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YJL 24M085KeltainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€8.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M026 Ulkoneman merkkivalo punainen 12vdc
€6.96 / yksikkö