Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M079 Pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 24vdc AB7YJE

APPROVED VENDOR 24M079 Pyöreä merkkivalo Vaaleankeltainen 24vdc

Varastossa
Tuote: AB7YJE Malli: 24M079

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko10 mm: n asennusdia.
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M023 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 24vdc AB7YFU 24M023punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M024 Pyöreä osoitin Vaaleankeltainen 24vdc AB7YFV 24M024KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M025 Pyöreä merkkivalo Vaaleanvihreä 24vdc AB7YFW 24M025VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M045 Pyöreä merkkivalo Vaaleanpunainen 24vdc AB7YGT 24M045punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M046 Pyöreä merkkivalo Vaaleankeltainen 24vdc AB7YGU 24M046KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€6.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M047 pyöreä merkkivalo vaaleanvihreä 24vdc AB7YGV 24M047VihreäUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€7.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M078 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 24vdc AB7YJD 24M078punainenUros 100-liitin10 mm: n asennusdia.€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M079 Pyöreä merkkivalo Vaaleankeltainen 24vdc
€2.91 / yksikkö