Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D923 Stick Electrode E6011 1/8 10lb | AB7WKH

APPROVED VENDOR 24D923 Puikkoelektrodi E6011 1/8 10lb

Varastossa
Tuote: AB7WKH Malli: 24D923

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE6011
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus14 "
MateriaaliLievä teräs
Vetolujuus60000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.59
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8311100000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaPituusVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D918 keppielektrodi E6010 DC 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb1 / 8 "14 "60000 psi€86.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D919 Stick Electrode E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD 24D9195 lb1 / 8 "14 "60000 psi€34.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D920 Stick Electrode E6010 Dc 5/32 5lb | AB7WKE 24D9205 lb5 / 32 "14 "60000 psi€34.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D921 Stick Electrode E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb3 / 32 "14 "60000 psi€101.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D922 Stick Electrode E6011 3/32 5lb | AB7WKG 24D9225 lb3 / 32 "14 "60000 psi€30.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D926 Stick Electrode E6013 1/16 1lb | AB7WKL 24D9261 lb1 / 16 "12 "60000 psi€15.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D927 Stick Electrode E6013 3/32 10lb | AB7WKM 24D92710 lb3 / 32 "14 "60000 psi€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D923 Puikkoelektrodi E6011 1/8 10lb
€177.65 / yksikkö