HYVÄKSYTTY Myyjä 24D039 Puolikaasupumppu 3 tuumaa Npt 6 hv | AB7VUP

APPROVED VENDOR 24D039 Puolijätteen pumppu 3 tuumaa Npt 6 Hp

Varastossa
Tuote: AB7VUP Malli: 24D039

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen puolikaasupumppu
KotelosovitinSG pallografiitti
Tarkista Valvehyvä
Yhteys3 "x 3"
Moottorin merkkiKoshin K180
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko180cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH14220
GPM vettä @ 10 Ft. pää222
GPM vettä @ 20 Ft. pää204.5
GPM vettä @ 30 Ft. pää185.9
GPM vettä @ 40 Ft. pää166.5
GPM vettä @ 50 Ft. pää145.8
GPM vettä @ 60 Ft. pää90.6
GPM vettä @ 70 Ft. pää61.1
GPM vettä @ 80 Ft. pää13.4
Korkeus21.375 "
HP6.0
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräSG pallografiitti
Juoksupyörän materiaaliPallomainen grafiitti pallografiittia
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko3 "NPT
Pituus23.75 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus237
Maks. Pää82 Ft.
Max. Paine37.0 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti3 sisään.
pistorasia3 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)3/4
säiliön tilavuus3.8 Qt.
Temp. alue35 astetta 105 astetta
TyyppiSemi-roskat
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys17.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.57
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 70 Ft. pääYhteysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusTuloaukkoPituusMax. VirtausHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D038 Puolikaasupumppu 2 tuumaa Npt 6 hv | AB7VUN 24D03850.92 "x 2"145.824.519.125 "2 "NPT22 13 / 64 "153€913.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D039 Puolijätteen pumppu 3 tuumaa Npt 6 Hp
€1,006.35 / yksikkö