HYVÄKSYTTY Myyjä 24D038 Puolikaasupumppu 2 tuumaa Npt 6 hv | AB7VUN

APPROVED VENDOR 24D038 Puolijätteen pumppu 2 tuumaa Npt 6 Hp

Varastossa
Tuote: AB7VUN Malli: 24D038

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen puolikaasupumppu
KotelosovitinSG pallografiitti
Tarkista Valvehyvä
Yhteys2 "x 2"
Moottorin merkkiKoshin K180
Moottorin kierrosluku3600
Moottorin koko180cc
Moottori / moottorin tyyppikaasu
PolttoainetyyppiBensiini
GPH9180
GPM vettä @ 10 Ft. pää145.8
GPM vettä @ 20 Ft. pää137.0
GPM vettä @ 30 Ft. pää128.6
GPM vettä @ 40 Ft. pää118.7
GPM vettä @ 50 Ft. pää108.8
GPM vettä @ 60 Ft. pää91.7
GPM vettä @ 70 Ft. pää50.9
GPM vettä @ 80 Ft. pää24.5
Korkeus19.125 "
HP6.0
SytytystyyppiTakaisin-käynnistys
JuoksupyöräSG pallografiitti
Juoksupyörän materiaaliPallomainen grafiitti pallografiittia
Juoksupyörän tyyppiPuoliavoin
Tuloaukko2 "NPT
Pituus22 13 / 64 "
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus153
Maks. Pää82 Ft.
Max. Paine37.0 PSI
Maks. Imuhissi (Ft.)26
Mekaaninen tiivistePiikarbidi / Buna
NPT-portti2 sisään.
pistorasia2 "NPT
Rullatangon runkoTeräs
Tiivistemateriaalihyvä
ItseimeväKyllä
Anturin tyyppiKyllä
Kiinteiden aineiden käsittelykapasiteetti (tuumaa)3/4
säiliön tilavuus3.8 Qt.
Temp. alue35 astetta 105 astetta
TyyppiSemi-roskat
Volute / Wear PlateSG pallografiitti
Leveys16 9 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8413702015
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Juoksupyörien määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 70 Ft. pääYhteysGPM vettä @ 10 Ft. pääGPM vettä @ 80 Ft. pääKorkeusTuloaukkoPituusMax. VirtausHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D039 Puolikaasupumppu 3 tuumaa Npt 6 hv | AB7VUP 24D03961.13 "x 3"22213.421.375 "3 "NPT23.75 "237€1,006.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D038 Puolijätteen pumppu 2 tuumaa Npt 6 Hp
€913.80 / yksikkö