Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24C650 Kuusiokantaruuvi ruostumaton teräs 1/2-20 x 3-1/4 | AB7VGU

APPROVED VENDOR 24C650 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2-20 x 3-1/4

Varastossa
Tuote: AB7VGU Malli: 24C650

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys3 / 4 "
Pituus pään alla3.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 4 "
Rockwellin kovuusB95 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100 - 150 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C650 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2-20 x 3-1/4
€2.59 / yksikkö