Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2440-25S Rumpuvarojen näytteenottolaite 150 ml - PK25 | AF6AJU 9U997

APPROVED VENDOR 2440-25S Drum Thief Sampleri 150 ml - PK25

Varastossa
Tuote: AF6AJU Malli: 2440-25SRistiviite: 9U997

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvarkasampleri
Koko150mL
Halkaisija16mm
Pituus42 "
MateriaaliHDPE
Tyyppisteriloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)125.98
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2440-25S Drum Thief Sampleri 150 ml - PK25
€138.61 / yksikkö