Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 23XM67 Tig -hitsaussauva Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig-hitsaustanko Er347si 1/8 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PRC Malli: 23XM67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER347SI
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus75,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7223001061
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM57 TIG-hitsaussauva Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€228.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM63 TIG-hitsaussauva Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY 23XM631 / 8 "80,000 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM65 TIG-hitsaussauva Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi€141.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM66 Tig-hitsaustanko Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€219.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM68 Tig-hitsaustanko Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€133.11
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM70 Tig-hitsaustanko Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi€112.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM67 Tig-hitsaustanko Er347si 1/8 10 Lb.
€133.11 / yksikkö