HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM63 TIG-hitsaussauva Er310 1/8 10 Lb. | AB7PQY

APPROVED VENDOR 23XM63 Tig-hitsaustanko Er310 1/8 10 Lb.

Tuote: AB7PQY Malli: 23XM63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER310
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus80,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7223001061
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM57 TIG-hitsaussauva Er309l 1/16 10 Lb. | AB7PQT 23XM571 / 16 "75000 psi€233.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM65 TIG-hitsaussauva Er347si 1/16 10 Lb | AB7PRA 23XM651 / 16 "75,000 psi€144.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM66 Tig-hitsaustanko Er347si 3/32 10 Lb | AB7PRB 23XM663 / 32 "75,000 psi€223.68
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 23XM67 Tig -hitsaussauva Er347si 1/8 10 Lb. | AB7PRC 23XM671 / 8 "75,000 psi€135.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM68 Tig-hitsaustanko Er347si 5/32 10 Lb | AB7PRD 23XM685 / 32 "75,000 psi€135.56
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XM70 Tig-hitsaustanko Er430 3/32 10 Lb. | AB7PRF 23XM703 / 32 "65,000 psi€112.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM63 Tig-hitsaustanko Er310 1/8 10 Lb.