Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23XL72 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs E347-16 3/32 5 Lb. | AB7PML

APPROVED VENDOR 23XL72 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs E347-16 3/32 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PML Malli: 23XL72

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€93.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE347-16
Säiliön koko5 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus75,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8311100000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL60 keppielektrodi ruostumaton teräs E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ 23XL603 / 32 "75,000 psi€337.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL61 keppielektrodi ruostumaton teräs E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi€176.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL64 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC 23XL643 / 32 "135,000 psi€70.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL65 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL66 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi€76.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL67 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi€76.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL70 keppielektrodi ruostumaton teräs E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi€8.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL72 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs E347-16 3/32 5 Lb.
€93.41 / yksikkö