Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL64 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/32 5 Lb. | AB7PMC

APPROVED VENDOR 23XL64 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/32 5 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PMC Malli: 23XL64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeppi elektrodi
AWS-luokitusE630-16
Säiliön koko5 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus135,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.37
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8311100000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL60 keppielektrodi ruostumaton teräs E330-16 3/32 5lb. | AB7PLZ 23XL603 / 32 "75,000 psi€337.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL61 keppielektrodi ruostumaton teräs E330-16 1/8 5 Lb. | AB7PMA 23XL611 / 8 "75,000 psi€176.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL65 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 1/8 5 Lb. | AB7PMD 23XL651 / 8 "135,000 psi-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL66 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 5/32 5 Lb. | AB7PME 23XL665 / 32 "135,000 psi€76.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL67 keppielektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/16 5 Lb. | AB7PMF 23XL673 / 16 "135,000 psi€76.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL70 keppielektrodi ruostumaton teräs E410-16 5/32 5 Lb. | AB7PMJ 23XL705 / 32 "75,000 psi€8.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XL71 keppielektrodi ruostumaton teräs E410-16 3/16 5 Lb. | AB7PMK 23XL713 / 16 "75,000 psi€58.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XL64 Puikkoelektrodi ruostumaton teräs E630-16 3/32 5 Lb.
€70.39 / yksikkö