Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 23NU21 Digitaalinen taskulämpömittari -58 -572 F | AB7KJF

APPROVED VENDOR 23NU21 digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F

Varastossa
Tuote: AB7KJF Malli: 23NU21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiLR44
Kotelon materiaaliABS Plastic
näyttö4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttö
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Varren pituus4.75 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue-58 - 572 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)20.8
Laivan pituus (cm)2.49
Laivan leveys (cm)2.49
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituustarkkuusAutomaattinen virrankatkaisuTemp. alueKotelon materiaaliValitse kokonäyttöeräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU20 -digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJE 23NU204.75 "+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...Ei-58 - 572 astettaABS Plastic-4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttöDigital Pocket Lämpömittari€21.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU22 Digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJG 23NU228"+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...Kyllä-58 - 572 astettaABS Plastic-4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttöDigital Pocket Lämpömittari€18.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU23 -digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJH 23NU235"+/- 2 astetta FEi-40 - 160 astetta304 Ruostumaton teräs1"AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€8.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU24 Digitaalinen taskutasolämpömittari 25-125 F | AB7KJJ 23NU248"+/- 2 astetta FEi25-125 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€8.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU25 Digitaalinen taskulämpömittari -40 - 160 F | AB7KJK 23NU258"+/- 2 astetta FEi-40 - 160 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€8.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU26 Digitaalinen taskutasolämpömittari 0 - 220 F | AB7KJL 23NU268"+/- 2 astetta FEi0-220 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€8.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU27 Digitaalinen taskulämpömittari 50 - 550 F | AB7KJM 23NU278"+/- 2 astetta FEi50-550 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€8.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23NU21 digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F
€18.01 / yksikkö