Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU24 Digitaalinen taskutasolämpömittari 25-125 F | AB7KJJ

APPROVED VENDOR 23NU24 digitaalinen taskulämpömittari 25 - 125 F

Varastossa
Tuote: AB7KJJ Malli: 23NU24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse taskutason lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F
Automaattinen virrankatkaisuEi
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Tutkinnot1 Tutkinnot
Valitse koko1.75 "
näyttöAnaloginen
Lens Materialpolykarbonaatti
Varren pituus8"
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue25-125 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)23.01
Laivan pituus (cm)4.5
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituustarkkuusAutomaattinen virrankatkaisuTemp. alueKotelon materiaaliValitse kokonäyttöeräHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU20 -digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJE 23NU204.75 "+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...Ei-58 - 572 astettaABS Plastic-4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttöDigital Pocket Lämpömittari€19.48
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 23NU21 Digitaalinen taskulämpömittari -58 -572 F | AB7KJF 23NU214.75 "+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...Kyllä-58 - 572 astettaABS Plastic-4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttöDigital Pocket Lämpömittari€16.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU22 Digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJG 23NU228"+/- 1 astetta C (-20-120 astetta C), +/- 2 astetta C (-50 ...Kyllä-58 - 572 astettaABS Plastic-4-numeroinen digitaalinen LCD-näyttöDigital Pocket Lämpömittari€16.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU23 -digitaalinen taskulämpömittari -58 - 572 F | AB7KJH 23NU235"+/- 2 astetta FEi-40 - 160 astetta304 Ruostumaton teräs1"AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€7.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU25 Digitaalinen taskulämpömittari -40 - 160 F | AB7KJK 23NU258"+/- 2 astetta FEi-40 - 160 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€7.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU26 Digitaalinen taskutasolämpömittari 0 - 220 F | AB7KJL 23NU268"+/- 2 astetta FEi0-220 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€7.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 23NU27 Digitaalinen taskulämpömittari 50 - 550 F | AB7KJM 23NU278"+/- 2 astetta FEi50-550 astetta304 Ruostumaton teräs1.75 "AnaloginenValitse taskutason lämpömittari€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23NU24 digitaalinen taskulämpömittari 25 - 125 F
€7.69 / yksikkö