Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 23301 Kierretanko ruostumaton teräs 10-32 x 3 jalkaa | AA2PFF 10W654

APPROVED VENDOR 23301 kierretanko ruostumaton teräs 10-32 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PFF Malli: 23301Ristiviite: 10W654

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23301 kierretanko ruostumaton teräs 10-32 x 3 jalkaa
€13.86 / yksikkö