Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 22UL03 kyynärpää 45 asteen 1 tuuman messinki | AB7EXW

APPROVED VENDOR 22UL03 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AB7EXW Malli: 22UL03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1"
Putken koko1"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.55
Laivan pituus (cm)5.94
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL02 kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman messinki | AB7EXV 22UL021 / 4 "1 / 4 "€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL04 Kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7EXX 22UL041.5 "1.5 "€50.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL03 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuman messinki
€30.20 / yksikkö