Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL04 Kyynärpää 45 asteen 1-1 / 2 tuuman messinki | AB7EXX

APPROVED VENDOR 22UL04 Kyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7EXX Malli: 22UL04

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1.5 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL02 kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman messinki | AB7EXV 22UL021 / 4 "1 / 4 "€5.92
Hyväksytty myyjä 22UL03 kyynärpää 45 asteen 1 tuuman messinki | AB7EXW 22UL031"1"€30.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL04 Kyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuumaa messinkiä
€50.01 / yksikkö