HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22NP60 Lavatelineen suoja 36-1/4 x 8-1/16 tuumaa | AB6WZD

APPROVED VENDOR 22NP60 lavatelineen suoja 36-1/4 x 8-1/16 tuumaa

Tuote: AB6WZD Malli: 22NP60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallotelineen suoja puskurilla
Pohjan syvyys6"
Pohjan leveys8 1 / 16 "
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs / kumi
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus8.625 "
kokonaisleveys6"
Käytettävä avautumissyvyys3.625 "
Käytettävä avaamisleveys4-1 / 2 "
Seinämän paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.59
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22NP57 Lavahyllyn suoja 12-1/4 x 8-1/16 tuumaa | AB6WZA 22NP61 22NP578 1 / 16 "12 "8.625 "6"€77.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP58 kuormalavateline 18-1 / 4 x 8-1 / 16 tuumaa | AB6WZB 22NP588 1 / 16 "18 "8.625 "6"€111.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP59 kuormalavateline 24-1 / 4 x 8-1 / 16 tuumaa | AB6WZC 22NP598 1 / 16 "24 "8.625 "6"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP61 kuormalavateline 12-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZE 22NP6110 1 / 16 "12 "9.437 "8"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP62 kuormalavateline 18-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZF 22NP6210 1 / 16 "18 "9.437 "8"€114.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP63 kuormalavateline 24-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZG 22NP6310 1 / 16 "24 "9.437 "8"€142.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 22NP64 kuormalavateline 36-1 / 4 x 10-1 / 16in | AB6WZH 22NP6410 1 / 16 "36 "9.437 "8"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22NP60 lavatelineen suoja 36-1/4 x 8-1/16 tuumaa