Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FR64 Tee 1/4 tuuman putki | AB6VAC

APPROVED VENDOR 22FR64 Tee 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB6VAC Malli: 22FR64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
Hyväksytty myyjä 22FR65 Tee 3/8 tuuman putki | AB6VAD 22FR653 / 8 "€13.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR64 Tee 1/4 tuuman putki
€13.41 / yksikkö