Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Hyväksytty myyjä 22FR65 Tee 3/8 tuuman putki | AB6VAD

APPROVED VENDOR 22FR65 Tee 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB6VAD Malli: 22FR65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FR64 Tee 1/4 tuuman putki | AB6VAC 22FR641 / 4 "€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR65 Tee 3/8 tuuman putki
€13.77 / yksikkö