Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR60 Union 1/4 tuuman putki | AB6UZY

APPROVED VENDOR 22FR60 Union 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AB6UZY Malli: 22FR60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR59 Union 1/8 tuuman putki | AB6UZX 22FR591 / 8 "€9.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR61 Union 3/8 tuuman putki | AB6UZZ 22FR613 / 8 "€12.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR60 Union 1/4 tuuman putki
€8.39 / yksikkö