HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN14 Kolmisuuntainen 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCL

APPROVED VENDOR 22DN14 kolmisuuntainen pylväs 45 tuuman keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AB6TCL Malli: 22DN14

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmisuuntainen posti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotKaksinkertainen
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino69 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN13 Kolmitiepylväs 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCK 22DN1342 lb21 "€354.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN14 kolmisuuntainen pylväs 45 tuuman keltainen teräs
€595.80 / yksikkö