HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN13 Kolmitiepylväs 21 tuuman keltainen teräs | AB6TCK

APPROVED VENDOR 22DN13 kolmisuuntainen pylväs 21 tuuman keltainen teräs

Varastossa
Tuote: AB6TCK Malli: 22DN13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmisuuntainen posti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat11 'x 11' x 1/2 ''
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino42 lb
Pylvään mitat (L x S)4 "x 4"
Postikorkeus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22DN14 Kolmisuuntainen 45 tuuman keltainen teräs | AB6TCL 22DN1469 lb45 "€595.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22DN13 kolmisuuntainen pylväs 21 tuuman keltainen teräs
€354.23 / yksikkö