HYVÄKSYTTY Myyjä 21XM02 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 72 tuumaa keltainen | AB6LKJ

APPROVED VENDOR 21XM02 putkimainen kiinnitystolppa 10 tuumaa x 72 tuumaa keltainen

Tuote: AB6LKJ Malli: 21XM02
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€549.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta viesti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat10 'x 10' '
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino81 lb
Pylvään mitat (L x S)5 "x 5"
Postikorkeus72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.56
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL98 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 18 tuumaa keltainen | AB6LKF 21XL9830 lb18 "€221.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL99 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 42 tuumaa keltainen AB6LKG 21XL9952 lb42 "€253.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XM01 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 60 tuumaa keltainen | AB6LKH 21XM0170 lb60 "€476.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XM02 putkimainen kiinnitystolppa 10 tuumaa x 72 tuumaa keltainen
€549.43 / yksikkö