HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL99 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 42 tuumaa keltainen AB6LKG

APPROVED VENDOR 21XL99 putkimainen kiinnitystolppa 10 tuumaa x 42 tuumaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB6LKG Malli: 21XL99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLopeta viesti
VäriTurvallisuus keltainen
SuojakiskotasotYksi
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat10 'x 10' '
AsennustyyliPultti päällä
Nettopaino52 lb
Pylvään mitat (L x S)5 "x 5"
Postikorkeus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoPostikorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL98 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 18 tuumaa keltainen | AB6LKF 21XL9830 lb18 "€214.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XM01 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 60 tuumaa keltainen | AB6LKH 21XM0170 lb60 "€461.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XM02 putkimainen kiinnitystappi 10 tuumaa x 72 tuumaa keltainen | AB6LKJ 21XM0281 lb72 "€532.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL99 putkimainen kiinnitystolppa 10 tuumaa x 42 tuumaa keltainen
€245.70 / yksikkö