HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21XL97 Spring Post jousiteräs keltainen | AB6LKE

APPROVED VENDOR 21XL97 jousitolppa jousiteräksen keltainen

Varastossa
Tuote: AB6LKE Malli: 21XL97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään viesti
VäriKeltainen
MateriaaliJousiteräs
Asennusmitta4 "OC 2 -reiät
Asennuslevyn mitat3 'x 10-3 / 4 "
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus10.75 "
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL97 jousitolppa jousiteräksen keltainen
€81.72 / yksikkö