HYVÄKSYTTY VENDOR 21XL90 -kaulaliitin 14-1 / 4 tuuman pituus x 4 keltainen | AB6LJX

APPROVED VENDOR 21XL90 kaulusliitin 14-1/4 tuumaa pituus x 4 keltainen

Varastossa
Tuote: AB6LJX Malli: 21XL90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulaliitin
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus14.25 "
Seinämän paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken halkaisija (4" x 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 21XL89 kaulusliitin teräs keltainen 9 tuumaa | AB6LJW 21XL899"€49.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21XL90 kaulusliitin 14-1/4 tuumaa pituus x 4 keltainen
€135.66 / yksikkö