Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF41 -tiivisteteippi 3/4 x 600 tuumaa | AB6JDC

APPROVED VENDOR 21TF41 tiivistenauha 3/4 x 600 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6JDC Malli: 21TF41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tiivistysnauha
VäriNikkeli
Tiheys0.9 - 1.1 sg
Kaasun painealue0 - 2250 psi
Pituus600 "
Nestepainealue0 - 2250 psi
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp. Alue-400 - 2600 astetta F
Paksuus50
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3921904090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF19 -tiivisteteippi 1/2 x 260 tuumaa | AB6JCG 21TF19Valkoinen0.35 - 0.5 sg260 "8.51 / 2 "€0.89
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF20 -tiivisteteippi 1/2 x 520 tuumaa AB6JCH 21TF20Valkoinen0.35 - 0.5 sg520 "101 / 2 "€1.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF21 -tiivisteteippi 3/4 x 520 tuumaa | AB6JCJ 21TF21Valkoinen0.35 - 0.5 sg520 "13.53 / 4 "€2.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF22 -tiivisteteippi 1/2 x 260 tuumaa | AB6JCK 21TF22Keltainen1.2 - 1.5 sg260 "18.51 / 2 "€4.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF23 -tiivisteteippi 1/2 x 520 tuumaa | AB6JCL 21TF23Keltainen1.2 - 1.5 sg520 "271 / 2 "€7.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF25 -tiivisteteippi 1/2 x 520 tuumaa | AB6JCM 21TF25Valkoinen0.9 - 1.1 sg520 "241 / 2 "€4.58
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF26 -tiivisteteippi 3/4 x 520 tuumaa | AB6JCN 21TF26Valkoinen0.9 - 1.1 sg520 "343 / 4 "€6.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF41 tiivistenauha 3/4 x 600 tuumaa
€16.08 / yksikkö