Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3CCZ7 Rumpulämmitin Sähköinen 13a 115v L66 3 / 4in | AC8LUL

APPROVED VENDOR 3CCZ7 rumpulämmitin, sähköinen 13a 115v L66 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LUL Malli: 3CCZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Vahvistimet AC13
Ohjausalue50 astetta 400 astetta F
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.22.5 "
Rumpu Dia.22-1 / 2 "
Pituus66.75 "
Powered Bysähköinen
Hihnan leveys4"
Tyyppisähköinen
Jännite115
Wattin tiheys6.5 wattia / neliömetri. "
Watts1500

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (sisäänrakennettu sähköisesti maadoitettu, peitetty lasikuituvahvisteisella vulkanoidulla silikonikumieristeellä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattin tiheysVahvistimet ACOhjausalueWattsRummun kapasiteettiRumpu Dia.PituusHihnan leveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CCZ8 Rumpulämmitin Sähköinen 6.5a 230v L66 3 / 4in | AC8LUM 3CCZ86.5 wattia / neliömetri. "6.550 astetta 400 astetta F150055 gal.22.5 "66.75 "4"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CCZ9 Rumpulämmitin 55 gallonaa 8.7a 115v 50-425deg | AC8LUN 3CCZ95.7 wattia / neliömetri. "8.750 astetta 400 astetta F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€194.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CDA1 -rumpulämmitin 55 gallonaa 8.7a 115v L66 3 / 4in | AC8LUP 3CDA15.7 wattia / neliömetri. "8.7-100055 gal.22.5 "66.75 "3"€169.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDA2 Rumpulämmitin Sähköinen 4.35a 230v L66 3 / 4in | AC8LUQ 3CDA25.7 wattia / neliömetri. "4.3550 astetta 400 astetta F100055 gal.22.5 "66.75 "3"€256.99
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CDA3 Rumpulämmitin Sähkö 9.5a 115v L54 3/4in | AC8LUR 3CDA36 wattia / neliömetri. "9.550 astetta 400 astetta F110030 gal.18.25 "54.75 "4"€402.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDA4 -rumpulämmitin 6.5a 115v L54 3 / 4in | AC8LUT 3CDA45.5 wattia / neliömetri. "6.550 astetta 400 astetta F75030 gal.18.25 "54.75 "3"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CDA5 Rumpulämmitin Sähköinen 6.5a 115v L38 1 / 8in | AC8LUU 3CDA54.8 wattia / neliömetri. "6.550 astetta 400 astetta F75015 gal.14 "38.125 "4"€276.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CCZ7 rumpulämmitin, sähköinen 13a 115v L66 3/4 tuumaa
€273.83 / yksikkö