Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21F244 -pipetti 5.8 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDQ

APPROVED VENDOR 21F244 Pipetti 5.8 ml - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6GDQ Malli: 21F244

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
Koko5.8mL
Pituus15.6cm
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)26
Laivan pituus (cm)15.5
Laivan leveys (cm)21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili (ei-steriili)
    • Erityisominaisuudet: Hieno kärki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F236 -pipetti 5 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDG 21F2365mL1mL0.25mL14.5cm€24.78
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F238 -pipetti 4ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDJ 21F2384mL--8.5cm€23.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F239 -pipetti 1.2 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GDK 21F2391.2mL--6.5cm€37.76
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F240 -pipetti 9 ml - 500 kpl pakkaus | AB6GDL 21F2409mL--13.7cm€38.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F242 -pipetti 8.7 ml 400 kpl: n pakkaus | AB6GDN 21F2428.7mL--14.7cm€49.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F246 -pipetti 1.0 ml - 1000 kpl pakkaus | AB6GDT 21F2461.0mL--6.9cm€41.44
HYVÄKSYTTY VENDOR 21F249 -pipetti 7.5 ml - 500 kpl: n pakkaus | AB6GDW 21F2497.5mL3mL0.5mL14.8cm€26.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21F244 Pipetti 5.8 ml - 500 kpl pakkaus
€71.26 / yksikkö