HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21AF6AX1-1/2 Metalliruuvi litteä #6 X 1-1/2 tuumaa pituus, 6000PK | AC6VVQ 36L926

APPROVED VENDOR 21AF6AX1-1/2 metalliruuvi litteä #6 x 1-1/2 tuumaa pituus, 6000PK

Varastossa
Tuote: AC6VVQ Model: 21AF6AX1-1/2Ristiviite: 36L926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21AF6AX1-1/2 metalliruuvi litteä #6 x 1-1/2 tuumaa pituus, 6000PK
€713.27 /pakkaus