Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 218SS428 Panel Screw Stainless Steel 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK | AB3AMA 1RA76

APPROVED VENDOR 218SS428 Paneeliruuvi ruostumaton teräs 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AMA Malli: 218SS428Ristiviite: 1RA76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.563 "
Head Typeuritettu
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus5 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-28

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 218SS428 Paneeliruuvi ruostumaton teräs 1/4-28 X 1 1/2 L, 5PK
€98.78 /pakkaus