HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2188 Kierretanko tasainen 1-14 x 12 jalkaa | AA2PCU 10W526

APPROVED VENDOR 2188 Kierretanko tasainen 1-14 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PCU Malli: 2188Ristiviite: 10W526
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€180.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1-14
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2188 Kierretanko tasainen 1-14 x 12 jalkaa
€180.35 / yksikkö