Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 217145G Carriage Bolt 5/8-11 X 2 1/4L, 25PK | AB6EBN 21A958

APPROVED VENDOR 217145G vaunun pultti 5/8-11 x 2 1/4L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB6EBN Malli: 217145GRistiviite: 21A958

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko41 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.344 "
Pään korkeus0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus2.25 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.344 "
Neliön leveys0.642 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7675
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 217145G vaunun pultti 5/8-11 x 2 1/4L, 25PK
€59.76 /pakkaus