Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 21210 kierretanko tasainen 7/8-14 x 2 jalkaa | AB6XVD 22P387

APPROVED VENDOR 21210 Kierretanko tasainen 7/8-14 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6XVD Malli: 21210Ristiviite: 22P387

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 8-14
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21210 Kierretanko tasainen 7/8-14 x 2 jalkaa
€23.73 / yksikkö