HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20Y117 Pad Oil Absorbent - 25 kpl pakkaus | AB6BMV

APPROVED VENDOR 20Y117 Pad Oil Absorbent – ​​25 kappaleen pakkaus

Tuote: AB6BMV Malli: 20Y117

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljytyynyjen absorboija
VäriValkoinen
Korkeus16 "
Materiaalipolypropeeni
PoistaaÖljy
TyyppiYksi kerros
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20Y117 Pad Oil Absorbent – ​​25 kappaleen pakkaus