Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C840 Huuhteluvalo Vaaleanpunainen 12v | AB4QND

APPROVED VENDOR 20C840 huuhtelun merkkivalo punainen 12v

Varastossa
Tuote: AB4QND Malli: 20C840

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele merkkivalo
Keskimääräinen elämä50,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.08A
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuus0.030 "- 0.093"
ShapePyöreä
Koko1/2 "asennushalk.
Jännite12 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäNykyinen piirrettyJänniteHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C841 Huuhteluvalo Vaaleanpunainen 24v | AB4QNE 20C84125,000 hr.0.04A24 VAC/DC€9.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C840 huuhtelun merkkivalo punainen 12v
€9.06 / yksikkö