Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 204408BG Tangon kytkinmutteri, luokka 5 1 1/2-6 | AA9XVU 1JA41

APPROVED VENDOR 204408BG Tangon kytkinmutteri, luokka 5 1 1/2-6

Varastossa
Tuote: AA9XVU Malli: 204408BGRistiviite: 1JA41

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka5
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus105,000 psi
Min. Tuotto (PSI)90,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 204408BG Tangon kytkinmutteri, luokka 5 1 1/2-6
€71.22 / yksikkö