Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 203425BG Tangon kytkinmutteri Rh/Lh 5/8-11, 2PK | AA9YDQ 1JE41

APPROVED VENDOR 203425BG Tangon kytkinmutteri Rh/Lh 5/8-11, 2PK

Varastossa
Tuote: AA9YDQ Malli: 203425BGRistiviite: 1JE41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea ja vasen käsi
Langan tyyliNapautettu puoliväliin kummastakin päästä
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 203425BG Tangon kytkinmutteri Rh/Lh 5/8-11, 2PK
€90.44 /pakkaus