HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20313 Kierretanko Sinkki 1-1/4-12 x 3 jalkaa | AD9ELY 4RDD7

APPROVED VENDOR 20313 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9ELY Malli: 20313Ristiviite: 4RDD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus3ft.
Rockwellin kovuusB70
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.094
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20313 kierretanko sinkki 1-1/4-12 x 3 jalkaa
€121.83 / yksikkö